Beli doble tape kertas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape)atribut:
- Tape Length (yard): 15
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- SAZANAMI Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape)atribut:
- Size (mmxm): 12x5
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam Akrilik (Double Tape)atribut:
- MSDS: Yes
- ICP: Yes
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- monotaro Isolasi Bolak Balik untuk Kebutuhan Sehari-hari (Double Tape)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Tape Perekatatribut:
- Tape Length (m): 20
- Base Material: paper
- Tape Thickness (mm): 0.11
- Color: White
- Feature: Endurance
- Adhesive Materials: Metal
- Adhesive Strength (N/10mm): Inside: 4.0, Outside: 3.0
- Main Works: Large surface material, parts
- Main application: For fixing and temporary fixing
- Daimaru Lakban Kain 24mmx12m (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Black
- Size (mm x m): 24x12
- 3M Isolasi Bolak Balik Tipis (Double Tape)Deskripsi:3M 9075i Double Coated Tissue Tape dengan ketebalan 2.5mil (0.085mm) polyester film tape dengan perekat.atribut:
- Thickness (mm): 0.085
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
Daftar Harga doble tape kertas Terbaru March 2026
| Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp2.900 |
| Joyko Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp3.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| Kenko Double Tape Blue Core | Rp2.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| Daimaru Double Side Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp3.900 |
| Scotch Isolasi Bolak Balik (Double Tape) | Rp13.900 |
| SAZANAMI Isolasi Bolak Balik Foam (Double Tape) | Rp2.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam Akrilik (Double Tape) | Rp49.900 |
| Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip) | Rp18.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101545752-3.jpg)
/38P105880116-2.jpg)
/P101000095-4.jpg)

/jeP101005698-3.jpg)
/P101545813-1.jpg)
/P101548838-2.jpg)
/P103151612-1.jpg)
/P101005699-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/9jP103651343-8.jpg)
/P101545806-2.jpg)
/P101002348-4.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/RE-TYPE%20Correction%20Pen%20Liquid%20(Tipex%20Cair)/P101546353-1.jpg)